Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7579891
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W5D55AA
EAN/GTIN:
     5704174012726
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit einem HP Smart-Netzteil mit 90 Watt versorgen Sie Ihr HP Notebook optimal mit Energie und gleichen außerdem Stromschwankungen aus. Mit diesem Ersatz- oder Reserve-Netzteil finden Sie immer den richtigen Anschluss.
HP Smart AC Adapter - Netzteil - 90 Watt - für HP 20, 24; Pavilion 24, 27, 510, 560; Pavilion Laptop 13, 14, 15
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Leistungskapazität
90 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
320 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 24-df0015na, 24-df0017nl, 24-df0020nl, 24-df0023ns, 24-df0064na, 24-df0076na, 24-df0078ns, 24-df0099nf, 24-df0103no, 24-df0110ns, 24-df0111ns, 24-df0112ns, 24-df0137nf, 24-df0181nf, 24-df0309, 24-df0852no, 24-df1000nf, 24-df1001nf, 24-df1006nl, 24-df1010nl, 24-df1011nb, 24-df1013nb, 24-df1013ns, 24-df1015ns, 24-df1026ny, 24-df1027ny, 24-df1028ny, 24-df1029ny, 24-df1030na, 24-df1030ny, 24-df1031nl, 24-df1031ny, 24-df1032ns, 24-df1036ns, 24-df1036xt, 24-df1038nl, 24-df1086, 24-df1096, 24-df1303ng ¦ HP Pavilion 24-k0000nc, 24-k0001nc, 24-k0002nz, 24-k0003na, 24-k0006nl, 24-k0006ns, 24-k0018ns, 24-k0020na, 24-k0021ng, 24-k0024, 24-k0034nl, 24-k0035nl, 24-k0039nl, 24-k0045nf, 24-k0080, 24-k0090nf, 24-k0220z, 24-k0300ng, 24-k0302nz, 24-k0602nz, 24-k0609nz, 24-k0702ng, 24-k0702nz, 24-k0709nz, 24-k1000nu, 24-k1002nu, 24-k1009ng, 24-k1010ng, 24-k1011ng, 24-k1014ng, 24-k1045nf, 24-k1300nz, 24-k1500nz, 27-d0000nb, 27-d0002nd, 27-d0005na, 27-d0005nb, 27-d0010na, 27-d0012ny, 27-d0015nb, 27-d0017nb, 27-d0022nb, 27-d0027na, 27-d0029nb, 27-d0030ns, 27-d0032ns, 27-d0033nf, 27-d0035nf, 27-d0044ns, 27-d0061nl, 27-d0080, 27-d0080nl, 27-d0083nl, 27-d0104nd, 27-d0139no, 27-d0230z, 27-d0302ng, 27-d0305ng, 27-d0306ng, 27-d0703ng, 27-d0709d, 27-d0992nz, 27-d1001nb, 27-d1002ng, 27-d1003nu, 27-d1007ng, 27-d1009ng, 27-d1010ng, 27-d1105nf, 27-d1207nf, 27-d1500nz, 27-d1502nz, 27-d1700nz, 27-d1702nz, 27-d1901ng, 27-d1902nz, 510-p199na ¦ HP Pavilion Laptop 13-an0006ne, 13-an1011la, 13-an1013tu, 13-an1015tu, 13-an1049tu, 14-ce0002nf, 14-ce2065nb, 14-ce3000nj, 14-ce3001nj, 14-ce3003nc, 14-ce3010nf, 14-ce3355ng, 14-ce3510na, 14-ce3514na, 15-cs2018nt, 15-cs3000nc, 15-cs3007nt, 15-cs3008nl, 15-cs3010ca, 15-cs3012ne, 15-cs3018tx, 15-cs3019nf, 15-cs3019tx, 15-cs3020ca, 15-cs3040nu, 15-cs3041ne, 15-cs3041nu, 15-cs3042nu, 15-cs3047tu, 15-cs3048nf, 15-cs3153cl, 15-cs3672cl, 15-cw1001nx, 15-cw1011na, 15-cw1034la, 15-cw1047au, 15-cw1500sa, 15-cw1507sa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.