Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer PS-1202 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7470032
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-000190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät
PS-1202 ist eine Stromversorgung mit 12 V/2 A als Tischgerät mit Netzkabel.
Kramer PS-1202 - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 24 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.8 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker
Ausgangsspannung
12 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Leistungskapazität
24 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.6 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
3.26 cm
Gewicht
200 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.8 cm
Transporttiefe
8.5 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.