Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech B-13 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7383671
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885425
EAN/GTIN:
     4260455642538
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 3647
cpu lüfter sockel 3647
Inter-Tech B-13 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA3647) - Aluminium und Kupfer - 60 mm - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
430 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Thermal Grease Shin-Etsu 7762 Pre-printed
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1400/3400/7000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA3647 Socket
Lüfterdurchmesser
60 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kühlermaterial
Aluminium und Kupfer
Geräuschpegel
16/35/50 dBA
Energieverbrauch
0.9/2.04/5.4 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(8,1/20,3/40,6 CFM)
Luftdruck
0.58/3.65/14.6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.