Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7372114
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0315 00 05
EAN/GTIN:
     4016138074321
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Binder-USA Series 680 - Netzanschluss - 5-polig (M) - 250 V - 6 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Abschließbarer Anschluss, Paneel montierbar, Lötart, M16 Verriegelung
American Wire Gauge (AWG)
20
Bewertete Stromstärke
6 A
Bewertete Spannung
250 V
Beschichteter Stecker
Silber
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-0, IP40
Konnektivität
Anschluss
Strom 5-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0314 00 05
ab € 4,15*
Zubehör
Binder
09 0318 00 05
ab € 5,64*
Zubehör
Binder
09-0140-70-05
ab € 6,54*
Zubehör
Binder
09-0316-00-05
ab € 2,94*
Zubehör
Binder
99 2014 00 05
ab € 5,27*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,198*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,05*
Zubehör
Binder
99-2014-02-05
ab € 6,22*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,57*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,16*
Zubehör
Binder
09 0142 70 05
ab € 8,11*
Zubehör
Binder
09 0314 09 05
ab € 5,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.