Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TopTherm Kühlwasser-Kühleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7300344
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3360.250
EAN/GTIN:
     4028177351202
Suchbegriffe:
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Rittal TopTherm - Kühlwasser-Kühleinheit - geeignet für Wandmontage - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
158 cm
Gewicht
78 kg
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Kühlwasser-Kühleinheit
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Temperaturregler, IP44-Schutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
43 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.803,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.045,58*
€ 6.004,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.993,74*
€ 5.942,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.860,15*
€ 5.783,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.803,20*
€ 5.715,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.