Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK TopTherm Chiller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7300343
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3360.100
EAN/GTIN:
     4028177351196
Suchbegriffe:
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
TopTherm Chiller in Wandanbau-Variante lassen sich perfekt an Schranktür oder -seitenwand montieren. Sie bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u.a. Luft/Wasser-Wärmetauscher. Standardmäßig mit nanobeschichtetem Verflüssiger.
Rittal SK TopTherm Chiller - Rack Klimaanlagenkühler - geeignet für Wandmontage - Wechselstrom 400 V - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
95 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Rack Klimaanlagenkühler
Produktmaterial
Polypropylen-Kunststoff
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 400 V
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Temperaturregler, IP44-Schutz, Kühlmittel R134a
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
43 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.655,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.888,83*
€ 5.817,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.839,32*
€ 5.758,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.710,99*
€ 5.606,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.655,95*
€ 5.540,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.