Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (S) zu DisplayPort (S) - DisplayPort 1.2 - 50 cm - geformt - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7220680
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1409674
EAN/GTIN:
     4016139056111
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2
displayport kabel
renkforce displayport kabel
Renkforce - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (S) zu DisplayPort (S) - DisplayPort 1.2 - 50 cm - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, Zugentlastung, Ferritkern, Kupferblankleiter, maximale Auflösung 3840 x 2160 bei 60 Hz
Länge
50 cm
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2, RoHS, REACH
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - Stecker
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.