Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multi-Card Kartenleser (CF I, SD, microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7217974
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124156
EAN/GTIN:
     4047443342133
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Hama Multi-Card - Kartenleser (CF I, SD, microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.5 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
0.9 cm
Gewicht
22 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kartenleser - extern
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, SD-Speicherkarte, microSD, SDHC-Speicherkarte, microSDHC, SDXC-Speicherkarte, microSDXC
Host-Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 9-poliger USB Typ A
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00091092
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00124022
ab € 7,88*
Ähnlich
Hama
00200128
ab € 17,32*
Ähnlich
Rapoo
00217694
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.