Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS 5108 Blade Server Chassis SmartPlay Select


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6863313
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-SP-MINI
EAN/GTIN:
     0882658949982
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Cisco UCS 5108-Blade-Server-Chassis bietet Platz für bis zu acht Cisco UCS B200 M3-Blade-Server mit halber Breite.
Cisco UCS 5108 Blade Server Chassis SmartPlay Select - Rack-Montage - 6U - bis zu 8 Blades - Stromversorgung Hot-Plug 2500 Watt - mit 2 x UCS 6324 Fabric Interconnect
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 6U
Kombiniert mit
2 x UCS 6324 Fabric Interconnect
Anzahl unterstützter Blades
Bis zu 8
Kühlsystem
Lüfter x 8 / Hot-Swap
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Zubehörset, 2 x Cisco UCS Manager 3.0
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI Class A, CNS 13438(95) Class A, KN22 Class A, AS/NZS CISPR 22, GB 4943.1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 300386
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
4
Max. unterstützte Anzahl
4
Gestellte Leistung
2500 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
N+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
81.2 cm
Höhe
26.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.187,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.465,32*
€ 13.643,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.391,14*
€ 13.555,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.225,66*
€ 13.358,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.187,78*
€ 13.313,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.