Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff - 19 Zoll Modul Unterstützung 3U - RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684190
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30118-332
EAN/GTIN:
     4036088037887
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
Schroff - 19 Zoll Modul Unterstützung 3U - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
19 Zoll Modul Unterstützung 3U
Produktmaterial
Aluminium
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
3 x 9-poliger D-Sub Ausschnitt
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118630
ab € 54,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.