Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Maxpower Netzteil (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6679824
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     13100102
EAN/GTIN:
     4036088204593
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
19 zoll netzteil
Schroff Maxpower - Netzteil (Rack - einbaufähig) - AC 90-254/ DC 100-360 V - 80 Watt - aktive PFC - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, RoHS
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 90-254/ DC 100-360 V
Ausgangsspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
80 Watt
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
17.193 cm
Höhe
12.84 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 314,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,31*
€ 370,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,46*
€ 356,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,92*
€ 333,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.