Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6361608
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6Y90AA#ABU
EAN/GTIN:
     0887758607770
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit einem HP Smart-Wechselstromnetzteil mit 90 W versorgen Sie Ihr HP Notebook optimal mit Energie und gleichen außerdem Stromschwankungen aus. Profitieren Sie jetzt auch von einem neuen rechtwinkligen Verbindungsstück, das Kabel vor dem Abknicken schützt, sowie einem optionalen 4,5-auf-7,4-mm-Adapter. Mit diesem Ersatz- oder Reserve-Adapter finden Sie immer den richtigen Anschluss.
HP Smart AC Adapter - Netzteil - 90 Watt - Großbritannien - für HP 34X G5; EliteBook Folio 1020 G1, 1040 G2; ProBook 445r G6, 455r G6, 640 G5, 650 G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch / Großbritannien
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
Überspannungsschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
4,5 mm auf 7,4 mm DC-Dongle
Kennzeichnung
CSA, UL, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, GS, NOM, SABS, CCC, EMC, PSB, SII, PSE Mark, S Mark, KC, ISC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
19 V
Leistungskapazität
90 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.7 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
370 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
0.7 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 340 G5 Notebook, 348 G5 Notebook ¦ HP EliteBook Folio 1020 G1, 1040 G2 ¦ HP ProBook 445r G6 Notebook, 455r G6 Notebook, 640 G5 Notebook, 650 G5 Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.