Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6190204
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6Y89ET
EAN/GTIN:
     5704174104711
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Steuern Sie gezielt die Stromzufuhr für Ihr Notebook. Das neue Smart-AC-Netzteil mit 65 W von HP steuert den Stromfluss und kompensiert Stromstöße. Das Design verhindert ein Abknicken des Kabels. Außerdem ist ein spezieller Dongle enthalten, der neue und alte HP Modelle unterstützt – ideal als Ersatz für das Notebook-Netzteil oder als Reserve.
HP Smart - Netzteil - Wechselstrom 90-265 V - 65 Watt - für HP 3005pr USB 3.0 Port Replicator; 215 G1, 24X G1, 24X G2, 25X G1, 25X G2, 3005, 31XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
Überspannungsschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel ¦ Adapter für Power Connector
Kennzeichnung
CSA, UL, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, GS, NOM, SABS, CCC, EMC, PSB, SII, PSE Mark, S Mark, KC, ISC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 90-265 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
18.5 V
Leistungskapazität
65 Watt
Effizienz
84%
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.6 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
280 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 215 G1 Notebook, 240 G1 Notebook, 240 G2 Notebook, 245 G1 Notebook, 245 G2 Notebook, 245 G7 Notebook, 248 G1 Notebook, 255 G2 Notebook, 255 G5 Notebook, 256 G8 Notebook, 3005pr USB 3.0 Port Replicator, 3105m, 3115m, 340 G1 Notebook, 340 G2 Notebook, 340 G5 Notebook, 340 G7 Notebook, 340S G7 Notebook, 348 G5 Notebook, 430, 431, 435, 450, 455, 630, 631, 636, 650, 655 ¦ HP Chromebook 11 G5, 13 G1, 14, 14 G4 ¦ HP EliteBook 2730p, 725 G3 Notebook, 725 G4 Notebook, 735 G5 Notebook, 745 G4 Notebook, 745 G5, 745 G5 Notebook, 755 G2 Notebook, 755 G3 Notebook, 830 G5, 840 G5, 840r G4 Notebook, 8440w Mobile Workstation, 8460w Mobile Workstation, 8470w Mobile Workstation, 8570p Notebook, 8730p Notebook, 8740p Notebook ¦ HP EliteBook Folio 1020 G1, 1040 G2 ¦ HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet ¦ HP Mini 5101, 5102, 5103 ¦ HP Mobile Thin Client 6360t, mt32, mt40, mt41 ¦ HP ProBook 11 G1 Notebook, 430 G3 Notebook, 430 G4 Notebook, 4330s, 4340s, 440 G4 Notebook, 440 G5 Notebook, 440 G7 Education Edition Notebook, 445r G6 Notebook, 4530s, 455 G3 Notebook, 455 G4 Notebook, 455 G5 Notebook, 470 G0 Notebook, 470 G3 Notebook, 470 G4 Notebook, 470 G5 Notebook, 4730s, 4740s, 5330m, 635 Aero G8 Notebook, 6360b, 645 G3 Notebook, 645 G4 Notebook, 6465b, 6470b, 6475b, 650 G5 Notebook, 655 G2 Notebook ¦ HP ProBook x360 11 G7 Education Edition Notebook ¦ HP Spectre Laptop 13 Pro ¦ HP Spectre Pro x360 G1 ¦ HP Spectre x2 Pro 13 ¦ HP Stream Pro Laptop 11 G3 ¦ HP ZBook 14u G4 Mobile Workstation, 15u G2 Mobile Workstation, 15u G3 Mobile Workstation ¦ HP ZBook x2 G4 Detachable Workstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.