Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX Enclosure with Sides


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6183789
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3305
EAN/GTIN:
     0731304290216
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Rack-Gehäuse mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, optimiert für eine mühelose Installation, Kabelführung, Integration der Energieverteilung und Maximierung des Luftstroms.
APC NetShelter SX Enclosure with Sides - Schrank - Schwarz - 45U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
212.4 cm
Gewicht
141 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
45U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Rack-Nivellierfüße, Seitenteile, Schlüssel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1364 kg
Kennzeichnung
EIA-310-E, RoHS, UL 60950-1, REACH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.122,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.297,66*
€ 2.734,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.281,22*
€ 2.714,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.200,46*
€ 2.618,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.152,72*
€ 2.561,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.122,04*
€ 2.525,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.