Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ePDU Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6119408
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBAB00
EAN/GTIN:
     0743172065742
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Ausgelegt für betriebskritische Hochleistungs-Serversysteme, versorgt die Reihe Eaton ePDU sowohl Standard-Server wie auch Blade-Server in Datenzentren zuverlässig mit Strom. Eaton-ePDUs sind in vielfältigen Konfigurationen mit vertikaler Montage und horizontaler 19"-Rack-Montage verfügbar. Bereits die Standard-Ausführung sorgt für ein einfaches Handling und bietet eine skalierbare Lösung für Ihre aktuellen wie zukünftigen Anforderungen. Zu den Schlüsseleigenschaften zählen die einfache Handhabung, das robuste Aluminumgehäuse, umfassende Standardoptionen, verschiedene Steckdosenausrichtungen und Erdungsvarianten - all dies entwickelt für modernste Rack- und Gehäusedesigns. Alle Eaton ePDUs - einschließlich der Standard-ePDUs - verwenden robuste Aluminum-Gehäuse und enthalten komplett abgedeckte Sicherungen und Schalter. Bei mehr als 16 A Nennstrom gehört ein passender Leitungsschutz gemäß den geltenden Vorschriften zur Grundausstattung, entweder über einen Sicherungsautomaten je Steckdosenreihe oder über eine individuelle Schmelzsicherung je Steckdose. Das gesamte Gerät ist rundum geerdet, und zur Erhöhung der Zuverlässigkeit sind sämtliche Platinen mechanisch von den Steckdosen getrennt, um jegliche Belastung durch wiederholtes Ein- und Ausstecken von den Platinen fernzuhalten.
Eaton ePDU Basic - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 100-240 V - 3 Phasen - Eingabe, Eingang IEC 60309 - Ausgangsanschlüsse: 42 - 0U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Verschiedenes
Besonderheiten
Robust, niedriges Profil
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
36 x power IEC 60320 C13 ¦ 6 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60309
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,22*
€ 733,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,97*
€ 727,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,41*
€ 693,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,78*
€ 676,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,89*
€ 648,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.