Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB Lüftungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3141731
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     4715MS-23T-B5A-D00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
NMB - Lüftungseinheit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.9 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
0.55 kg
Produkttyp
Lüftungseinheit
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wärmeschutz
Kennzeichnung
CSA, UL, VDE, UL 94 V-0
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,21*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 3,60*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.