Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort to DVI Cable - 6ft / 2m - 1920 x 1200 - M/M – DP to DVI Adapter Cable – Passive DisplayPort Monitor Cable (DP2DVI2MM6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2951325
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVI2MM6
EAN/GTIN:
     6213759738047
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit dem 1,8 m langen DisplayPort -auf-DVI-Adapterkabel DP2DVI2MM6 können Sie ein DVI-Display oder einen DVI-Projektor an eine DisplayPort-Videokarte/-quelle anschließen. Das Kabel ermöglicht eine Verbindungsentfernung von 1,8 m und ist mit DVI- und DisplayPort-Steckern ausgestattet, sodass eine direkte Verbindung zwischen Videokarte und Display möglich ist und kein Adapter mit einem separaten Kabel benötigt wird. Das DP-auf-DVI-Kabel ist eine praktische, kostengünstige Lösung für die optimale Nutzung Ihres DVI-Displays ohne die Kosten einer Aufrüstung auf einen DisplayPort-Monitor. Dieses Kabel ist hochwertig gefertigt und unterstützt Videoauflösungen mit hoher Bandbreite bis zu 1920x1200 oder HDTV-Auflösungen bis zu 1080p. DP2DVI2MM6 ist ein passiver Adapter, der einen DP++-Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
StarTech.com DisplayPort to DVI Cable - 6ft / 2m - 1920 x 1200 - M/M – DP to DVI Adapter Cable – Passive DisplayPort Monitor Cable (DP2DVI2MM6) - Adapterkabel - DVI-D (M) zu DisplayPort (M) - 1.8 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Video-Adapterkabel
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Länge
1.8 m
Farbe
Schwarz
Breite
4 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
143 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, REACH
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
152 g
Service und Support
3 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828785
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.