Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Supraguard Überspannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1523087
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     00176671
EAN/GTIN:
     4006341647726
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
REV Supraguard - Überspannungsschutz - Ausgangsanschlüsse: 6 - Schwarz, Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Überspannungsschutz - extern
Farbe
Schwarz, Anthrazit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 3 m
Schutzklasse Ausrüstung
5000 Euro
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter
Kennzeichnung
VDE
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
1
Elektrischer Strom max.
6.3 A
Überspannungsschutz
Ja
Reaktionszeit der Pegelhaltung
25 ns
Schutzschaltung
Sicherung
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
4.3 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.