Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Philips PH3 (1/4” x 25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_bit_uh.jpg
p_bit_uh.jpg
o_icon_ph.jpg
a_js_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9UH3
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9UH3
EAN/GTIN:
     8425586447780
l_datenblatt_bits_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Der Bit PH ist ein widerstandsfähiger Schraubaufsatz mit PH-Antrieb, bestehend aus hartem Metall. Er ist ideal für Schraubarbeiten in harten Materialien wie Blech, Hartholz und Metall, und erhöht durch seine Widerstandsfähigkeit die Lebensdauer des Bits. Der Bit verfügt über eine Sechskant-Halterung und kann einfach in einen Akkuschrauber eingespannt werden. Mit einer Länge von 25 mm und einem Durchmesser von 1/4'' wird er in einer stabilen Plastikbox mit Euro-Lochung zu 10 Stück verkauft.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge [mm]:
25 mm
Durchmesser [mm]:
1/4'' mm
Antrieb:
PH3
Stück x:
10
Verpackungsart:
Blister
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips), CELO, Bit, Schraubenantrieb, Antrieb, Kraftantrieb, PH, Philips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,039*
€ 14,849*
10
€ 4,90*
ab € 11,99*
€ 15,47*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,849*
€ 17,67031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,739*
€ 17,53941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,289*
€ 17,00391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,629*
€ 16,21851
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,859*
€ 15,30221
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,039*
€ 14,32641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 148,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.