Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit SIT 25 Kleinpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_bit_sit.jpg
p_bit_sit.jpg
p_bli_bit_usit2.jpg
o_vlox_bits.jpg
o_icon_sit.jpg
a_vlox_sit_1.jpg
a_vlox_sit_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-7USIT25
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     7USIT25
EAN/GTIN:
     8425586499116
l_datenblatt_bits_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Bit (SIT)
Bit SIT
SIT Bit
SIT-Bit-Satz
Der SIT-Bit ist für VELOX SIT Spanplattenschrauben geeignet. Durch diesen innovativen Bit erhalten Sie einen deutlich verbesserten Arbeitskomfort, da die Schraube leicht auf dem Bit stecken bleibt und nicht taumeln kann. Es entsteht eine perfekte Kraftübertragung durch seine konische Form. Da der Bit mit der Schraube eine exakte Passform annimmt, verschleißt der Bit weniger.
Weitere Informationen:
Länge [mm]:
25 mm
Material:
Metall
Antrieb:
SIT/TX 25
Durchmesser [mm]:
1/4'' mm
Stück x:
2
Verpackungsart:
Blister
Weitere Suchbegriffe: bit sit, CELO, Bit, Schraubenantrieb, Antrieb, Kraftantrieb, SIT, ASSI, Spax
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
26
2
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 6,03*
2
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 6,48*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.