Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-Klebepunkte Magic Tap Buche


Menge:  Blistern  
Produktinformationen
P_MT_Buche.jpg
P_MT_Buche.jpg
P_BLI_MT.jpg
A_MT_1.jpg
A_MT_2.jpg
A_MT_3.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-5HMT20
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     5HMT20
EAN/GTIN:
     8425586498430
Datenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
In 14 verschiedenen Farben erhältliche Abdeck-Klebepunkte Magic Tap. Sie sind kaum sichtbar und passend für alle Senkkopfschrauben. Durch ihre extreme Klebekraft haften sie problemlos auf Holzfurnier und glatten Oberflächen. Magic Tap besteht aus einem dauerhaft beständigem Material und ist wasserbeständig.
Weitere Informationen:
Typ:
MT Buche
Farbe:
Buche
Durchmesser [mm]:
13 mm
Passend für:
alle Senkkopfschrauben
Material:
Kunststoff
Stück x:
20
Verpackungsart:
Blister
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Abdeckkappe, Kappe, Deckel, Klebepunkt, Abdeckklebepunkt, Schraubenabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,147*
  
Preis gilt ab 30.000 Blistern
1 Blister enthält 20 Stück (ab € 0,10735* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blistern
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blistern
€ 2,927*
€ 3,48313
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,897*
€ 3,44743
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,777*
€ 3,30463
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,667*
€ 3,17373
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 2,597*
€ 3,09043
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 2,147*
€ 2,55493
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.