Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning® 250 mL Polycarbonate Erlenmeyer Flask with 1/8 Dip Tube, 0.2 µm Vent, M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1501829
Hersteller:
     Corning B.V. Life Sciences
Herst.-Nr.:
     11415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen

Corning closed system Erlenmeyer flasks will enhance the productivity of your shaker culture operations when adding or removing medium and cells. Flask is made from optically clear polycarbonate and is preassembled with an aseptic transfer cap. Unit is sterilized by gamma radiation and is nonpyrogenic and RNase-/DNase-free.

Flask:

  • Polycarbonate construction: USP Class VI material
  • Molded-in graduations for accuracy (+/-5%)

Aseptic Transfer Cap:

  • Chemically resistant, heat-sealable, heat-sealable, flexible tubing, 1/8” ID, 1/4” OD
  • Male Luer Lok Disconnect
  • 36” tubing length, with connector
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 135,3975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 632,51*
€ 752,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 629,29*
€ 748,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 622,05*
€ 740,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 602,12*
€ 716,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 541,59*
€ 644,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.