Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POU 3300 w/Purge, Prozessthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1340588
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L003279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessthermostat
prozessthermostat
LAUDA POU 3300 w/Purge
Prozessthermostat

Leistungsmerkmale:
Thermoelektrischer Prozessthermostat mit geringem Energieverbrauch
Mit einem Anschluss zum Spülen mit sauberer, trockener Luft (CDA) zur Vermeidung von Kondensation
Geringe Baugröße und geringes Gewicht
Leiser und vibrationsarmer Betrieb durch kältemittelfreie Kühltechnologie
Verwendung von perfluorierten Flüssigkeiten
Sehr geringes Temperierflüssigkeitsvolumen
Keine Filter oder DI-Komponenten erforderlich
Wassergekühlte Ausführung

Technische Daten (nach DIN 12876):
Arbeitstemperaturbereich: -20 ... 90 °C
Temperaturkonstanz: 0,1 ± K
Heizleistung min.: 3 kW
Füllvolumen min.: 1,25 L
Füllvolumen max.: 1,6 L
Abmessungen (BxTxH): 116 x 300 x 560 mm
Netzversorgung: Connection to PSC

Kälteleistung:
20 °C, 1,2 kW (50 Hz), 1,2 kW (60 Hz)
10 °C, 0,95 kW (50 Hz), 0,95 kW (60 Hz)
0 °C, 0,7 kW (50 Hz), 0,7 kW (60 Hz)
-10 °C, 0,45 kW (50 Hz), 0,45 kW (60 Hz)
-20 °C, 0,2 kW (50 Hz), 0,2 kW (60 Hz)
Weitere Suchbegriffe: 5579773, l003279
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.331,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.667,05*
€ 22.213,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.557,74*
€ 22.083,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.331,50*
€ 21.814,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.