Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienpräparator Systec Mediaprep-45, 50l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1273963
Hersteller:
     Systec
Herst.-Nr.:
     1745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienpräparator
Systec
Medienpräparator Systec Mediaprep-45, 50 l

Medienpräparatoren zur Aufbereitung und Sterilisation von Nähr- und Sterillösungen mit mikroprozessorgesteuertem, vollautomatischem Programmablauf. Inklusive verstärkter Heizleistung, Schnellrückkühlung, Magnetrührwerk, Innenbehälter, temperaturverriegeltem Abfüllstutzen und Durchführungen zur Abfüllung und Zugabe von Additiven.
- Vollautomatische Mikroprozessorsteuerung mit 12 Programmen.
- Sterilisationstemperatur vorwählbar bis 138 °C / 3,8 bar.
- Neuartiges, automatisches Sicherheits-Verschlusssystem mit Lippendichtung aus Silikon und Türöffnung auf Tastendruck.
- Temperatur- und druckabhängige Verriegelung für Tür, Dispensier- und Zugabestutzen.
- Thermosperre, druck- und medientemperaturgesteuerte temperaturabhängige Türverriegelung nach DIN und TRB.
- Druckbehälter aus titan-stabilisiertem Chrom-Molybdän Edelstahl 1.4571 (V4A, AISI 316 Ti), elektropoliert, chemikalien-resistent, leicht zu reinigen.
- Gehäuse und Grundrahmen aus korrosionsbeständigem Edelstahl.
- Alle Sterilisationsprogramme mit vorwählbaren Sterilisationsparametern und automatischem Programmablauf.
- Schnellrückkühlung mit rezirkulierendem sterilem Wasser, Wärmetauscher und Umwälzpumpe.
- Flexibler PT-100 Temperaturfühler.
- Medientemperatur Sterilisierzeitauslösung.
- Elektronischer Druckaufnehmer für Druck- und Temperaturregelung.
- Autofill, automatische VE-Wasser Einspeisung zur Dampferzeugung.
- Abdampfkondensation wassergekühlt thermostatisch geregelt.
- Validierungsstutzen.
- Start by Clock / Timer für programmierbare Startzeit.
- Vorbereitet für Druckeranschluss (auch zum nachträglichen Einbau).
- RS232 Schnittstelle zur externen Datenübertragung.
- Temperaturhalteprogramm zum warm halten von agarhaltigen Lösungen.
- Bodenblech zur Ablage der Gefäße, Körbe etc. bei Verwendung als Autoklav.
- Laufrollen mit Feststellbremse zum transportablen Einsatz.
- Wärmeisolierung aus Hanno-Tect, deshalb kein Risiko der Partikelabsonderung.
- Tragrahmen und Gehäuse ebenfalls aus Edelstahl.
- Sicherheitsventil zur Druckentlastung bei Grenzwertüberschreitung.
- Wassermangelsicherung.
- Übertemperaturschutz.
- Two in one! Kann auch wie ein normaler Autoklav verwendet werden.
- Direkt elektrisch beheizt mit starken Heizelementen für schnelle Aufheizung.
- Rasche Abkühlung durch Rezirkulation mit sterilem VE-Wasser, über Plattenwärmetauscher mit Kühlwasseranschluss gekühlt.
- Fortlaufende Durchmischung über einen Rührer am Boden des Medienbehälters, berührungslos durch einen starken Magnetmotor angetrieben.
- Permanente Temperaturkontrolle über einen flexiblen PT-100 Temperatur-Fühler direkt im Medium.
- Zugabestutzen mit Sicherheitsschraubverschluss für das Befüllen mit Additiven nach der Sterilisation.
- Medienentnahme über flexiblen Silikon-Schlauch (entweder durch einstellbaren Innendruck in der Kammer und ein elektronisch gesteuertes Schlauch-Ventil oder durch eine optionale Peristaltikpumpe). Außerdem können ohne Ausnahme alle am Markt erhältlichen Abfüllgeräte für Petrischalen oder andere Dispensiergeräte angeschlossen werden. Der innere Entnahmeschlauch und der Anschlussstutzen werden in-line sicher mitsterilisiert.
- Leichte Reinigung und schnelle Wiedereinsatzbereitschaft durch herausnehmbaren und austauschbaren Innenbehälter. Dadurch keine Gefahr von Cross-Kontaminationen unter den einzelnen Chargen.
Weitere Suchbegriffe: 1745, 5842933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43.783,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44.226,61*
€ 52.629,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44.036,77*
€ 52.403,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43.783,50*
€ 52.102,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.