Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoklav DE-200, vollautomatisch, 200l, horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1273943
Hersteller:
     Systec
Herst.-Nr.:
     1700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfsterilisator
Kleinautoklaven
Tischautoklav
Tischautoklaven
Systec
Tischautoklav DE-200, vollautomatisch, 200 l, horizontal

Eine neue Dimension in Technologie und Design. Eigens entwickelt für die speziellen Sterilisieraufgaben im Labor, mit mikroprozessorgesteuertem, vollautomatischem Programmablauf machen sie die Prozessabläufe einfacher, sicherer, genauer reproduzierbar und validierbar.

Geignet für einfache Laboranwendungen und Mediensterilisation. Mit eingeschränkten Möglichkeiten zusätzlicher Optionen zur Prozessoptimierung.

- Vollautomatische Geräte mit Mikroprozessorsteuerung und 12 Programmen.
- Dampferzeugung durch Heizelemente in der Kammer (kein separater Dampfgenerator).
- Abdampfkondensation wassergekühlt thermostatisch geregelt.
- Autofill, automatische VE-Wasser Einspeisung zur Dampferzeugung.
- Spezialprogramm für Vernichtungssterilisation mit pulsierender Aufheizphase zur besseren Entlüftung von Vernichtungsbeuteln.
- Start by clock / Timer für programmierbare Startzeit.
- RS232 und RS485 Schnittstelle zur externen Datenübertragung (netzwerkfähig).
- Vorbereitet für Schnellrückkühlung (zum nachträglichen Einbau).

Optional erhältlich:
- Schnellrückkühlung.
- Abluftfiltration.
- Dokumentationseinrichtungen (Drucker / PC-Software).
- Interner Speicher zur Datensicherung von bis zu 500 Sterilisationszyklen.
- Eingebauter SD-Karten-Steckplatz inklusive SD-Karte zur Datensicherung von bis zu 10000 Sterilisationszyklen.
- Weitere Optionen und Sonderprogramme auf Anfrage.
Weitere Suchbegriffe: tischautoklav systec, tischautoklav, 1700, 5842816, dampfsterilisator;kleinautoklaven;tischautoklav;ti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.866,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.450,27*
€ 27.905,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.284,15*
€ 27.708,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.916,15*
€ 27.270,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22.866,41*
€ 27.211,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.