Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falcon® Cell Scraper with 18 cm Handle and 1.8cm Blade, Sterile, Individually Pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1172707
Hersteller:
     Corning B.V. Life Sciences
Herst.-Nr.:
     353085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zellschaber
zellschaber

This Falcon® Cell Scraper is used with dishes, plates, and 25cm² and 12.5cm² flasks. Improved designs to both the 18cm handle and 1.8cm blade offer easier and superior scraping ability. Sterile, individually packaged, 100/case

  • The improved Falcon Cell Scrapers have been thoughtfully designed to provide maximum accessibility to the growth surfaces in a variety of culture vessels
  • Cross-ribbed polystyrene handle provides greater rigidity to ensure better control while scraping cells
  • Flexibility of the joint between the blade and handle improves ease of access into the neck of a flask or roller bottle
  • Highly compliant thermoplastic elastomer (TPE) blade pivots to provide multiple angles to remove cells from the entire growth surface
  • Available in four sizes—choose the blade and handle length to best accommodate your needs
  • Supplied individually in peel-open, medical-style packaging for sterile presentation
Weitere Suchbegriffe: 353085, 734-0385, falc353085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,52*
€ 235,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,46*
€ 232,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,63*
€ 225,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,73*
€ 223,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,37*
€ 194,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.