| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1756755 Herst.-Nr.: 756755 EAN/GTIN: 9120045476897 |
| |
|
| | |
| bestehend aus: Digitales Kabellängenmessgerät RM35 mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø2mm bis Ø32mm exakt gemessen werden können, spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet, mit 2 Summentasten mit denen Messwerte fortlaufend summiert werden können, Countdownfunktion, mit der vorgegebene Kabellängen gemessen werden können, Lithium Ionen Akku mit extrem langer Laufzeit (Dauerbetrieb 100 Std. - ohne Hintergrundbeleuchtung), der Akku kann über die integrierte USB-C Ladebuchse aufgeladen werden, mit dem Gurt mit Clipsystem kann der RUNPOMETER an das X BOARD XB 300 oder XB 500 Kabelabrollsystem einfach verbunden werden, die Länge des Gurtes lässt sich von 750 mm bis 1200 mm einstellen. Das X BOARD XB 300 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln (auch beschädigt), bis 300 kg belastbar Lieferumfang: 1 x RUNPOMETER RM35, 1 x Gurt mit Clipsystem 1200 mm, 1 x Ankerpad, 1 x Montageplatte-Systemkoffer, 2 x Führungsbacken grau (Ø 12 mm / 18 mm), 2 x Führungsbacken rot (Ø 6 mm / 24 mm), 1 x USB-C Ladekabel, 1 x EURO-Netzstecker, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer, 1 x X BOARD XB 300 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Systemkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, runpotec kabelabroller, kabelabroller, Werkzeuge und Zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 313,89* | € 359,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 315,07* | € 362,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,53* | € 377,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,36* | € 381,10* | | | | Lager 9UZUT | | | | | | Frei Haus | ab € 435,27* | € 486,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|