Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED-Akku-Tischleuchte IP44schwarz 1W 2500K 3199722
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9UZUT-1618275
Hersteller:
Näve
Herst.-Nr.:
618275
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Kunststoff/Metall, Schirm Acryl transparent, mit Touchdimmer, USB-C Ladekabel, Li-Ion Akku 3,7V/1100mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden (zum Laden wird zusätzlich eine USB-Spannungsquelle 5V-DC benötigt) H185mm Ø80mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 9UZUT
>
Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
Kraftsteckgeräte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 20,1803*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,1803*
€ 24,0146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,9703*
€ 23,7647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,7003*
€ 22,2534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,5003*
€ 20,8254
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,1703*
€ 20,4327
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,6803*
€ 16,2796
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.