3-phasig, bis 80A pro Phase, zur Steuerung der Aufladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen in Verbindung mit Photovoltaikanlagen, zur bidirektionalen Messung der erzeugten und verbrauchten Energie, LCD-Anzeige für direkte Wirkenergie, umgekehrte Wirkenergie, gesamte Wirkenergie, Spannung, Strom, Wirkleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor und Frequenz, kompatibel mit dreiphasigen Photovoltaikanlagen mit oder ohne Netzeinspeisung, 3 Auswahlmöglichkeiten, SOLAR zum Laden ohne Verbrauch aus dem Stromnetz, HYBRID zum bevorzugten Laden mit Solarenergie und Mindeststrom aus dem Netz, SOLAR/NETZ zum Laden aus der Summe der Netzleistung und Solarstrom, Zeitprogrammierung Montag-Freitag 6 Zeitfenster und separaten 6 Zeitfenstern am Wochenende, mit "e-Viaris"-App zum Auslesen des Verbrauchs an Solarstrom und Netzstrom für jedes Fahrzeug, Montage auf DIN-Schiene, Schraubkontakte für max. 25mm², RS485-Buchse, Modbus-Protokoll, Betriebstemperatur -20°C bis +55°C, Genauigkeitsklasse 1.0, Maße 76x100x65mm, IP51 |