Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtzeitschalter UP PULSAMAT OB200001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenlichtzeitschalter UP PULSAMAT OB200001
Treppenlichtzeitschalter UP PULSAMAT OB200001
Artikel-Nr.:
     9UZUT-1112535
Hersteller:
     ORBIS Schaltungstechnik
Herst.-Nr.:
     112535
EAN/GTIN:
     8426709002664
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
treppenlicht zeitschalter
3-Draht Anschluss, mit Berührungssensor und Nebenstelleneingang für Taster, zur Montage in handelsübliche UP-Gerätedosen, für Glühlampen 1300W, Leuchtstofflampen 1200VA, NV-Halogenlampen 1000VA, HV-Halogenlampen 1300W, Energiesparlampen 600VA und LED´s 90VA, Zeitbereich 30 Sekunden - 10 Minuten, nachschaltbare Zeiteinstellung, Schraubanschluss, Betriebstemperatur -10°C bis +50°C, gemäß EN 60730-2-7, IP20 nach EN 60529
Weitere Suchbegriffe: Sonst. Schaltgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.