Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik-Verschliesszange, OR-V 40 P 19mm, 1177.460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-997325
Hersteller:
     ORGAPACK
Herst.-Nr.:
     1177460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampullenverschließzangen
Verschließgerät
Verschließzange
verschließgerät
Pneumatische Verschliesszange für Plombenverschluss, 1-fache Verschlusskerbung, Geeignet für rundes Packgut, Bandbreite: 19mm, Banddicke: 0,60-1,00mm, Luftverbrauch (6 bar), Verschließen: 3,0 NL, Gewicht: 2,8kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,60-1,00 mm
Gewicht:
2,8 kg
Druckluftverbrauch:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: Verschlusszange, Verschlussgerät, Umreifungsbandzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.258,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,66*
€ 1.726,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,01*
€ 1.717,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,10*
€ 1.594,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,78*
€ 1.545,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,56*
€ 1.497,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ORGAPACK
1177470
ab € 1.258,23*
Ähnlich
ORGAPACK
1177480
ab € 1.267,23*
Ähnlich
ORGAPACK
1177260
ab € 1.612,24*
Ähnlich
ORGAPACK
1177270
ab € 1.608,03*
Ähnlich
ORGAPACK
1177280
ab € 1.611,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.