| |
|
| Artikel-Nr.: 9Q5JF-591078 Herst.-Nr.: 591078 EAN/GTIN: 4066300590784 |
| |
|
| | |
| WIHE-lux-Handabroller "Schnecke" aus farbigem Kunststoff, sortiert (gelb, grün, rot, weiß, blau, schwarz) mit Metallmesser, mit 1 Rolle Klebefilm 33m:18mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Länge: | 33 m | Breite: | 18 mm | Farbe: | sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebeset, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm 19mmx33m, klebe streifen, klebefilm 33m, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, Klebeband, Klebebandspender |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,51* | € 0,90* | | | | Lager 9Q5JF | | | | 3 | | pro Packung | € 8,60* | ab € 0,50* | € 0,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9Q5JF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 0,50* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 2,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9Q5JF | | Versand: Lager 9Q5JF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,60* | | ab € 110,00* | € 5,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|