Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minigrip® Druckverschlussbeutel, 60 my, transparent, 120 x 170 mm, ITM020267


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-441009
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM020267
EAN/GTIN:
     3660920202679
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
MINIGRIP® PE-Druckverschlussbeutel unbedruckt, 60my stark. Das einzigartige Extrusionsverfahren garantiert eine hohe Transparenz und Widerstandsfähigkeit des Polyethylens.Die MINIGRIP® -Serie ist an den drei roten Linien zu erkennen. Diese Reihe gibt es in 60 und 100my mit mehr als 55 verschiedenen Größen. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Mit Aufhängeloch. Eigenschaft: wiederverwendbar, wiederverschließbar und recycelbar.
Weitere Informationen:
Folienstärke:
60 µm
Länge:
170 mm
Breite:
120 mm
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
recycelbar
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Lagerbeutel, Archiv-Beutel, Beweisbeutel, Probenbeutel, Laborbeutel, Zip-Beutel, Schnellverschluss-Beutel, Druckleistenbeutel, Dokumentenbeutel, Rückstellbeutel, Schmucktüte, Dentalbeutel, Knippsverschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexico
ITM020222
ab € 3,04*
Ähnlich
Flexico
ITM020250
ab € 12,68*
Ähnlich
Flexico
ITM020201
ab € 2,16*
Ähnlich
Flexico
ITM020208
ab € 2,61*
Ähnlich
Flexico
ITM020218
ab € 3,89*
Ähnlich
Flexico
ITM020268
ab € 3,07*
Ähnlich
Flexico
ITM020237
ab € 3,13*
Ähnlich
Flexico
ITM020239
ab € 3,66*
Ähnlich
Flexico
ITM020501
ab € 4,78*
Ähnlich
Flexico
ITM020244
ab € 5,46*
Ähnlich
Flexico
ITM020503
ab € 6,63*
Ähnlich
Flexico
ITM020502
ab € 7,63*
Ähnlich
Flexico
ITM020227
ab € 14,67*
Ähnlich
Flexico
ITM020255
ab € 3,52*
Ähnlich
Flexico
ITM020212
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.