Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ PE-Folienversandtaschen, PE-VT 325x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-440665
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     440665
EAN/GTIN:
     4066300446654
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
WIHEDÜ PE-Folienversandtaschen, 325 x 400mm + 50mm, Größe M
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
325 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: folienumschlag polyethylen, folienumschlag, folienumschlag schwarz, Folienkuvert, Versandtasche, Kuvert, Umschlag, Dokumententasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2276*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3812*
€ 0,45363
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3712*
€ 0,44173
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3092*
€ 0,36795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2876*
€ 0,34224
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
440664
ab € 0,1402*
Ähnlich
Willy Heckmann
440666
ab € 0,3532*
Ähnlich
Willy Heckmann
440663
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.