Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux Klebe-Set, HA 1012 MS, SET 1012/5 Beutel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-420030
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     420030
EAN/GTIN:
     4066300420302
Suchbegriffe:
Klebeset
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
WIHE-lux-PP-Klebefilm, transparent und 1 Abroller in der Mehrfachpackung, mit s/w-Etikett, Verpackung Polybeutel
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Rollen
Länge:
10 m
Breite:
12 mm
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent, klebeset, packband 12mm, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 37.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 0,086* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.