Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PP Klebeband transparent, 127 990mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-401301
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     401301
EAN/GTIN:
     4066300240108
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
WIHE-lux-PP-Klebeband, 127 A Kautschukkleber, laut, transparent, neutraler Kern, 25my Folienstärke (ca. 44my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Länge:
990 m
Breite:
50 mm
Stärke:
44 µm
Farbe:
transparent
Material:
PP
Kleber:
Acrylatkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 18,52* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 360 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.