Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PVC Klebeband transparent, 110 A 66mx12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400321
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400321
EAN/GTIN:
     4066300403213
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
WIHE-lux-PVC-Klebeband, 110 A, Kautschukkleber, leise abrollend, transparent, bedruckter Innenkern, 33my Folienstärke (ca. 53my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
12 mm
Stärke:
53 µm
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Kleber:
Kautschukkleber
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband 66m x 12mm, pvc-band, pvc-band transparent, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, Klebefilm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9Q5JF
nicht lagernd
€ 8,60*
ab € 0,80*
€ 1,35*
10 Tage
202
€ 5,87*
ab € 1,72*
€ 2,64*
2 Tage
202
€ 5,49*
ab € 1,74*
€ 2,64*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,17*
€ 3,23*
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,80* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,60*
ab € 110,00*
€ 5,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400342
ab € 2,61*
Ähnlich
Willy Heckmann
400322
ab € 0,84*
Ähnlich
Willy Heckmann
400323
ab € 1,19*
Ähnlich
Willy Heckmann
400324
ab € 1,57*
Ähnlich
Willy Heckmann
400327
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.