Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel grau AWG28 50-adrig 30,5 m Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto: Flachkabel grau AWG28 50-adrig 30,5 m Rolle
Produktfoto: Flachkabel grau AWG28 50-adrig 30,5 m Rolle
Artikel-Nr.:
     995E-28040300
Hersteller:
     Klasing
Herst.-Nr.:
     05A87250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
flachkabel 50-polig
flachkabel

Flachbandkabel AWG 28 grau
50-adrig, 30.5 m Rolle

Gerilltes Flachbandkabel mit PVC-Isolation, 1.27 mm Leiterabstand, flexibel, Einzeldrähte verzinnt. Approbation UL-Style 2651. Optimal zum Anschlagen mit Steckverbindern in Schneidklemmtechnik.

Technische Daten:

  • Farbe: grau mit einseitiger blauer Randmarkierung
  • Litzenaufbau (Anz. Drähte x Durchmesser): 7 x 0.127 mm
  • Querschnitt: AWG 28, ca. 0.09 mm²
  • Leitungsdicke: 9.92 mm
  • Betriebsspannung: max. 300 V
  • Strombelastbarkeit: ca. 1 A
  • Prüfspannung: 2000 V
  • Leiterwiderstand: 230 Ω
  • Isolationswiderstand: > 20 MΩ x km
  • Impedanzbelag: 104 Ω/km
  • Kapazitätsbelag: 45 pF/m (1 MHz)
  • Induktivitätsbelag: 0.46 μH/m (1 MHz)
  • Betriebstermperaturbereich: -20…105°C
Weitere Suchbegriffe: Flachbandkabel, Flachbandleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,82*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 102,74*
€ 122,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,84*
€ 121,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,23*
€ 116,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,76*
€ 109,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 79,82*
€ 94,99
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hanlong Industrial
HT-214
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.