Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.6 Premium Patchkabel S/FTP grau 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Cat.6 Premium Patchkabel S/FTP grau 2,0 m
Produktfoto: Cat.6 Premium Patchkabel S/FTP grau 2,0 m
Artikel-Nr.:
     995C-55110140
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CQ2052S
EAN/GTIN:
     4052792021066
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Cat.6 Premium Patchkabel S/FTP grau 2,0 m

Merkmale:
  • Paare in Metallfolie und Gesamtgeflecht geschirmtes PIMF Patchkabel
  • 2 x RJ45 geschirmte Stecker
  • vergossene Haube mit Knickschutz
  • Längenkennzeichnung auf der Haube
  • Aufbau: 4 x 2 x AWG 26/7, 100 Ω
  • 3P Category 6 Channel Link zertifiziert
  • 1:1 beschaltet, 8-fach belegt
Weitere Informationen:
Kategorie:
CAT 6
Schirmung:
S/FTP
Länge:
2 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 2,0m grau s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Netzwerkkabel, STP, SSTP
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
819
€ 9,90*
ab € 1,27*
€ 1,96*
€ 6,78*
ab € 1,30*
€ 2,00*
Lager 995
5 Tage
7
€ 9,50*
ab € 1,32*
€ 2,03*
€ 4,50*
ab € 1,49*
€ 2,29*
9 Tage
94
€ 5,00*
ab € 1,83*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CQ2022S
ab € 0,63*
Ähnlich
LogiLink
CQ2092S
ab € 4,26*
Ähnlich
LogiLink
CQ2082S
ab € 3,35*
Ähnlich
LogiLink
CQ2032S
ab € 0,85*
Ähnlich
LogiLink
CQ2012S
ab € 0,55*
Ähnlich
LogiLink
CQ2062S
ab € 1,51*
Ähnlich
LogiLink
CP0097
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.