Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.5e Patchkabel SFTP grau 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Cat.5e Patchkabel SFTP grau 1,0 m
Produktfoto: Cat.5e Patchkabel SFTP grau 1,0 m
Artikel-Nr.:
     995C-55100080
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CP1032D
EAN/GTIN:
     4052792024494
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Cat.5e Patchkabel S-FTP grau 1,0 m

Merkmale:
  • Folien- und Geflecht geschirmtes Cat.5e Twisted Pair Patchkabel (S-FTP)
  • 2 x RJ45 Stecker geschirmt, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, mit angespritzter Kabeltülle
  • Aufbau: 4 x 2 x AWG 26/7, 100 Ω
  • 1:1 beschaltet, 8-fach belegt
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel sf/utp cat 5e grau 1m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Netzwerkkabel, SFTP, Cat5e
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
68
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,55*
€ 0,90*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,62*
€ 1,02*
Lager 995
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,63*
€ 1,04*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,64*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2direct
CP1022D
ab € 0,47*
Ähnlich
LogiLink
CP1102D
ab € 3,15*
Ähnlich
LogiLink
CP1112D
ab € 4,03*
Ähnlich
LogiLink
CP1052D
ab € 0,74*
Ähnlich
LogiLink
CP1062D
ab € 0,89*
Ähnlich
LogiLink
CP1072D
ab € 1,31*
Ähnlich
LogiLink
CP1092D
ab € 2,26*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.