Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDINGZONE USB Type-C to HDMI Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-LZCHA01
Hersteller:
     LandingZone
Herst.-Nr.:
     LZCHA01
EAN/GTIN:
     0854333004736
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Spezifikationen
  • USB Type-C Input: unterstützt VESA DisplayPort (DP) 1.4 Alt Mode über USB Type-C/unterstützt Hot Plug Detect (HPD)
  • HDMI Output: unterstützt eine Auflösung von bis zu 4096 x 2160 @ 60Hz/unterstützt High Dynamic Range (HDR)
  • Power: Bus-Powered
  • Kabellänge: 100 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter displayport displayport, adapter hdmi, LandingZone, USB to HDMI Adapter, Adpter USB auf HDMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,28*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,38*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,08*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,86*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,85*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.