Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISMARTGATE Standard Mini Gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-ISG-02WEU403
Hersteller:
     ismartgate
Herst.-Nr.:
     ISG-02WEU403
EAN/GTIN:
     8437022462028
Suchbegriffe:
ismartgate
ismartgate Mini
Tor Öffner
ismartgate für Tor
ismartgate Mini - Die erschwingliche, intelligente Steuerung für Garagentore und Toranlagen.

Mit ismartgate Mini und der universellen Wi-Fi-Steuerung können Sie ein automatisches Tor (Sektional, Seitensektional, Schiebetor) fernsteuern und überwachen. Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn das Tor geöffnet, geschlossen oder offengelassen wird. Öffnen und schließen Sie Ihr Tor automatisch, wenn Sie nach Hause kommen oder gehen. ismartgate Mini ist mit Google Home, Amazon Alexa und IFTTT kompatibel (kein Apple HomeKit).

Features
  • Einfach zu installieren: ismartgate ist ein einfach zu installierendes Produkt. Sie benötigen lediglich ein Smartphone, einen Schraubenzieher und 20 Minuten Zeit.
  • Automatisches Schließen (IFTTT): Lassen Sie Ihr Tor mit GPS-Standort oder anhand der Uhrzeit automatisch öffnen und schließen.
  • Fernzugriff: Steuern Sie Ihr Tor von überall aus. Alle Ihre Fernbedienungen in einer einzigen App.
  • Sprachsteuerung: Bitten Sie Alexa und Google Assistant, Ihr Tor zu öffnen und zu schließen.
  • Status-Warnungen: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn das Tor offen, geschlossen oder offengelassen wurde. Auch Temperaturwarnungen!

Spezifikationen
  • Wi-Fi 2.4Ghz (802.11 b/g/n)
  • Relais-Ausgänge: 1, zur Steuerung von 1 Tür/Tor
  • Trockenkontakteingänge: 1, für den Anschluss eines verdrahteten Sensors
  • Lautsprecher: nicht enthalten
  • Licht: nicht enthalten
  • System: 240Mhz CPU / 8KB RAM / 4MB Flash
  • Universal-Stromversorgung: 110-240V AC (50-60 hz) bis 5V1A
  • Empfänger: 2401 Mhz
  • Farbe: weiß
  • Abmessungen (Durchmesser/Tiefe): 113 mm/28 mm

Drahtloser Magnetsensor
  • Sender: 2401Mhz
  • Typ: Magnetsensor
  • Temperaturanzeige: enthalten
  • Reichweite: 15m (50ft)
  • Betriebstemperatur: -25ºC / 70ºC
  • Batterien: 2x Typ-N (1,5V)
  • Lebenserwartung: 12 - 18 Monate
  • Wasserdicht: ja
  • Abmessungen: 43 x 26 x 92 mm

Lieferumfang
  • 1x ismartgate Mini-Steuerung
  • 1x Anschlusskabel
  • 1x Netzteil
  • 2x Doppelseitiges Klebeband
  • 1x Schnellstart-Anleitung
  • 1x Wasserdichter, drahtloser Magnetsensor (für Tor oder Rolltor)
  • 1x Magnet (für Sensor)
  • 2x Typ-N 1,5V-Batterien (für Sensor)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ismartgate
ISG-02WEU402
€ 80,74*
Ähnlich
ismartgate
ISG-02WEU404
€ 72,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.