Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISMARTGATE Standard Pro Gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-ISG-02WEU103
Hersteller:
     ismartgate
Herst.-Nr.:
     ISG-02WEU103
EAN/GTIN:
     8437019447090
Suchbegriffe:
ismartgate
ismartgate Pro
Tor Öffner
ismartgate für Tor
ismartgate PRO - Die umfassendste intelligente Steuerung für bis zu 3 Tore.

Das ismartgate PRO Tor-Kit ist ein intelligenter Toröffner, der das ismartgate PRO-Gerät und den neuesten kabellosen, wasserdichten Magnetsensor enthält, den einzigen kabellosen Sensor für Tore auf dem Markt. Mit diesem System können Sie bis zu drei Tore von überall aus mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC ferngesteuert öffnen, schließen und überwachen. Sie werden außerdem benachrichtigt, wenn die Tore geöffnet, geschlossen oder offengelassen werden, sowohl per Smartphone als auch per E-Mail. Es ist ebenfalls möglich, eine vorhandene IP-Kamera zu integrieren, um in Echtzeit zu kontrollieren, was am Tor passiert, wenn Sie nicht da sind. Wenn Sie ein Ereignis verpasst haben, können Sie es später in einem integrierten Kalender nachverfolgen und sogar aufgezeichnete Videos ansehen. Das ismartgate-System bietet Ihnen auch die Möglichkeit, jedem Zugang zu gewähren oder zu verweigern, indem Sie den Zugang nach Zeit und Ort einschränken.

Diese PRO-Version enthält einen kabelgebundenen Eingang für kabelgebundene Sensoren, falls Sie nicht mit drahtlosen Sensoren arbeiten möchten. Die PRO-Version enthält zudem einen Lautsprecher, mit dem Sie Ihren Lieblingssong abspielen können, wenn Sie nach Hause kommen oder gehen.

Wichtig: Dieses Gerät kann auch in Gebieten ohne Internetzugang eingesetzt werden. Alle Daten werden lokal gespeichert, nicht in der Cloud.

ismartgate ist die führende, smarte Türsteuerung auf dem Markt, die mit Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa und iFTTT kostenlos kompatibel ist. Unabhängig davon, welchen Lautsprecher Sie zu Hause haben, ismartgate gehorcht auf Siri, Google Assistant und Alexa Sprachbefehle.

Features
  • Einfach zu installieren: ismartgate ist ein einfach zu installierendes Produkt. Sie benötigen lediglich ein Smartphone, einen Schraubenzieher und 20 Minuten Zeit.
  • Automatisches Schließen (IFTTT): Lassen Sie Ihre Tore mit GPS-Standort oder anhand der Uhrzeit automatisch öffnen und schließen.
  • Videoüberwachung: Überwachen Sie Ihre Tore von überall aus und lassen Sie sich Videoclips aufzeichnen* (*Kamera nicht im Lieferumfang enthalten, externe IP-Kamera erforderlich).
  • Fernzugriff: Steuern Sie Ihre Tore von überall aus. Alle Ihre Fernbedienungen in einer einzigen App.
  • Sprachsteuerung: Bitten Sie Siri, Alexa und Google Assistant, Ihre Tore zu öffnen und zu schließen.
  • Status-Warnungen: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn die Tore offen, geschlossen oder offengelassen wurden. Auch Temperaturwarnungen!
  • Benutzerverwaltung: Gewähren und verweigern Sie verschiedenen Benutzern den Zugang. Beschränkungen nach Zeit, Tür und Ort.
  • Multiplattform: Steuern und überwachen Sie Ihre Tore von Ihrem Telefon, Heimlautsprecher, Tablet, PC oder Ihrer Apple Watch aus.
  • LED-Licht: Zwei leistungsstarke LED-Lichter sorgen für zusätzliche Beleuchtung beim Einparken. Diese Lichter werden auch aktiviert, wenn das System aus der Ferne verwendet wird.
  • Audio-Player: ismartgate PRO verfügt über einen Audio-Player. Fügen Sie Ihre bevorzugte Musik oder Ihren Lieblingston hinzu und ismartgate PRO wird ihn abspielen, wenn Sie nach Hause kommen oder gehen.

Spezifikationen
  • Wi-Fi 2.4Ghz (802.11 b/g/n)
  • Relais-Ausgänge: 3, zur Steuerung von bis zu 3 Türen
  • Trockenkontakteingänge: 3, für den Anschluss von bis zu 3 verdrahteten Sensoren
  • Lautsprecher: Wiedergabe von Musik, wenn sich die Tür bewegt
  • Licht: doppelte LED
  • USB: Typ A
  • System: 512Mhz CPU / 4GB eMMC / 128MB RAM
  • Universal-Stromversorgung: 110-240V AC (50-60 hz) bis 5V2A DC
  • Empfänger: 2401 Mhz
  • Farbe: schwarz
  • Abmessungen (Durchmesser/Tiefe): 113 mm/28 mm

Drahtloser Magnetsensor
  • Sender:2401 Mhz
  • Typ: Magnet-Sensor
  • Temperaturanzeige: enthalten
  • Reichweite: 15m (50ft)
  • Betriebstemperatur: -25ºC / 70ºC
  • Batterien: 2x Typ-N (1,5V)
  • Lebenserwartung: 12 - 18 Monate
  • Wasserdicht: ja
  • Abmessungen: 43 x 26 x 92 mm

Lieferumfang
  • 1x ismartgate PRO Steuergerät
  • 3x Anschlusskabel
  • 1x Netzteil
  • 2x Doppelseitiges Klebeband
  • 1x Schnellstart-Anleitung
  • 1x Wasserdichter, drahtloser Magnetsensor (für Tore und Rolltore)
  • 1x Magnet (für Sensor)
  • 2x Typ-N 1,5V Batterien (für Sensor)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 206,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ismartgate
ISG-02WEU102
€ 186,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.