| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6772629 Herst.-Nr.: 0200130 EAN/GTIN: 4003468020074 |
| |
|
| | |
| Digitale Steckdosenschaltuhr mit Wochenprogramm, App-Programmierung möglich per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Steckdosen-Zeitschaltuhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, Verwendung für Schuko-Steckdosen, 1 Kanal, Einfache Bedienung durch Tasten für Programmfunktionen, Wochentag, Stunde und Minute, EIN-AUS Schaltzeiten, Schaltungsvorwahl, Dauerschaltung EIN/AUS, Zufallsprogramm, Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung Weitere Informationen: | | Ausführung: | digital | Nennschaltstrom bei 230 V AC: | 16 A | Versorgungsspannung: | 230 V | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50 Hz | Ganggenauigkeit pro Tag: | 0,25 s | Montageart: | Zwischenstecker mit Steckdose | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Ausführung der Steckdose: | SCHUKO | Antriebsart: | quarzgesteuert | Uhrentyp: | Tages-/Wochenuhr | Gangreserve in Jahren: | 6 | Automatische Sommer-/Winterumstellung: | true | Kürzeste Schaltzeit: | 1 min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 30,15* | € 39,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,32* | € 40,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 30,65* | € 40,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 32,06* | € 42,36* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 42,88* | € 55,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|