Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft Batterie Lithium 3,6V Mignon AA 2600mAh JST-XHP-3P-150 145515


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-6532064
Herst.-Nr.:
     145515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Speicher- und Pufferbatterien sind heute aus einer Vielzahl von technischen Anwendungen (z. B. SPS-Steuerungen, Prozessleitsysteme, Wärmemengenzähler, CNC-Steuerungen u.v.m.) nicht mehr wegzudenken. Die Batterien sorgen für einen störungsfreien Betrieb Ihres Systems. Sie verhindern den Verlust von wichtigen Daten bei Stromausfällen oder sonstigen Unterbrechungen der Hauptenergiequelle und erspart Ihnen somit viel Ärger, Arbeit und vor allem wertvolle Zeit. Die Batterien müssen regelmäßig erneuert werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Der Batteriepack von SAFT ist u. a. passend für folgende Mitsubishi Modelle: z.B.FX2N, FX1, FX2, FX, FX2C, F1, F1J, F2, F-60M, F2-40BL. Bitte überprüfen Sie die Abmessungen und beachten die Polung bzw. den Stecker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
30 g
Durchmesser:
14,55 mm
Kapazität:
2600 mAh
Nennspannung:
3,6 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
50,3 mm
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.