Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EL-EQ0483NDWS840MRM03500-RF Einbaul euchte weiß, IP20, LED-Modul...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI EL-EQ0483NDWS840MRM03500-RF Einbaul euchte weiß, IP20, LED-Modul...
Artikel-Nr.:
     986-6530319
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0827878
EAN/GTIN:
     4029299546170
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckenleuchte der EL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3300 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20 IP40 raumseitig. Abdeckung aus PC opal. Einbau in gesägte Deckenöffnungen verschiedener Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz, oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich. Mit elektronischem Betriebsgerät xFlex. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Weitere Informationen:
Länge:
483 mm
Breite:
483 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Einbaubreite:
465 mm
Einbaulänge:
465 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
350 mA | 683 mA
Systemleistung:
27 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK04
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
true
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
true
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
3300 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 199,72*
€ 244,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,51*
€ 244,91*
Frei Haus
ab € 204,75*
€ 251,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 267,80*
€ 321,56*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,56*
€ 382,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,12*
€ 361,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,20*
€ 351,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,80*
€ 318,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210779
€ 13,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
€ 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.