Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica NYLFLEX NW50 schwarz Wellschlauch PP-mod-BS 8018200014


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Plica NYLFLEX NW50 schwarz Wellschlauch PP-mod-BS 8018200014
Artikel-Nr.:
     986-6340386
Hersteller:
     Plica GmbH
Herst.-Nr.:
     8018200014
EAN/GTIN:
     7611577375823
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch dn50
wellschlauch
NYLFLEX NW50 schwarz Wellschlauch PP-mod-BS VE=25m
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
54,5 mm
Druckfestigkeit:
350 N
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polypropylen
Schutzart (IP):
sonstige
Innendurchmesser:
47,7 mm
Biegeradius, statisch:
92 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V2
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5581*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,3081*
€ 3,93664
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,2481*
€ 3,86524
pro Meter
ab 125 Meter
€ 3,1381*
€ 3,73434
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,9481*
€ 3,50824
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 2,5581*
€ 3,04414
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.