Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica NYLFLEX NW23 G schwarz Wellschlauch PP-mod-BS 8018200062


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Plica NYLFLEX NW23 G schwarz Wellschlauch PP-mod-BS 8018200062
Artikel-Nr.:
     986-6340381
Hersteller:
     Plica GmbH
Herst.-Nr.:
     8018200062
EAN/GTIN:
     7611577376097
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch nw 23
wellschlauch
50m wellschlauch
NYLFLEX NW23 schwarz Wellschlauch PP-mod-BS VE=50m
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Außendurchmesser:
28,3 mm
Druckfestigkeit:
350 N
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polypropylen
Schutzart (IP):
sonstige
Innendurchmesser:
23,2 mm
Biegeradius, statisch:
59 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V2
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0021*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,3121*
€ 1,5614
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,2921*
€ 1,5376
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,2421*
€ 1,4781
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,1821*
€ 1,4067
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1321*
€ 1,3472
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 1,0021*
€ 1,1925
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.