Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica NYLFLEX NW23 schwarz Wellschlauch PP mod.SP 8018200164


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Plica NYLFLEX NW23 schwarz Wellschlauch PP mod.SP 8018200164
Artikel-Nr.:
     986-6340364
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     8018200164
EAN/GTIN:
     7611577283319
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch nw 23
wellschlauch
50m wellschlauch
NYLFLEX NW23 schwarz Wellschlauch PP mod. SP VE=50m
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Außendurchmesser:
28,3 mm
Druckfestigkeit:
350 N
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polypropylen
Schutzart (IP):
sonstige
Innendurchmesser:
22,8 mm
Biegeradius, statisch:
59 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V2
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,30*
€ 3,927
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.