Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica DUPLEX PP-UV NW23 schwarz Wellschlauch Polypropylen 50m 801221023


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plica DUPLEX PP-UV NW23 schwarz Wellschlauch Polypropylen 50m 801221023
Artikel-Nr.:
     986-6340353
Hersteller:
     Plica GmbH
Herst.-Nr.:
     801221023
EAN/GTIN:
     7601577507942
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch nw 23
wellschlauch
50m wellschlauch
DUPLEX PP-UV NW23 schwarz Wellschlauch Polypropylen 50m UV Stabilität ca. 20 Jahre
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Außendurchmesser:
30,8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polypropylen
Schutzart (IP):
IP40
Innendurchmesser:
23,4 mm
Biegeradius, statisch:
155 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 996,455*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 19,9291* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.108,245*
€ 1.318,81155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.092,835*
€ 1.300,47365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.053,525*
€ 1.253,69475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.027,105*
€ 1.222,25495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 996,455*
€ 1.185,78145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.